Schlauchschelle TORO 190-220mm

  • ERIKS:14886813
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.60

-

10+

CHF 14.60

35.40%

25+

CHF 13.10

42.04%

50+

CHF 11.70

48.23%

100+

CHF 10.60

53.10%

200+

CHF 9.50

57.96%

300+

CHF 9.25

59.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 220
Material
AISI304
Klemmbereich
von 190 bis 220 mm
Bandbreite
16 mm