Eriks

Schlauchschelle TORO 170-200mm

  • ERIKS:14886812
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.90

-

10+

CHF 14.00

36.07%

25+

CHF 12.60

42.47%

50+

CHF 11.30

48.40%

100+

CHF 10.30

52.97%

200+

CHF 9.10

58.45%

300+

CHF 8.95

59.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 200
Material
AISI304
Klemmbereich
von 170 bis 200 mm
Bandbreite
16 mm