Schlauchschelle TORO 150-180mm

  • ERIKS:14886811
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.90

-

10+

CHF 13.50

35.41%

25+

CHF 12.10

42.11%

50+

CHF 10.80

48.33%

100+

CHF 9.80

53.11%

200+

CHF 8.80

57.89%

300+

CHF 8.65

58.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 180
Material
AISI304
Klemmbereich
von 150 bis 180 mm
Bandbreite
16 mm