Schlauchschelle TORO 130-160mm

  • ERIKS:14886810
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.20

-

10+

CHF 13.00

35.64%

25+

CHF 11.70

42.08%

50+

CHF 10.30

49.01%

100+

CHF 9.30

53.96%

200+

CHF 8.50

57.92%

300+

CHF 8.35

58.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 160
Material
AISI304
Klemmbereich
von 130 bis 160 mm
Bandbreite
16 mm