Eriks

Schlauchschelle TORO 110-140mm

  • ERIKS:14886809
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.08inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.50

-

10+

CHF 12.60

35.38%

25+

CHF 11.40

41.54%

50+

CHF 10.10

48.21%

100+

CHF 9.05

53.59%

200+

CHF 8.30

57.44%

300+

CHF 8.15

58.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 140
Material
AISI304
Klemmbereich
von 110 bis 140 mm
Bandbreite
16 mm