Schlauchschelle SNAPLOK Typ 5888 51-152mm

  • ERIKS:14885687
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 410
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.60

-

10+

CHF 6.60

51.47%

20+

CHF 4.65

65.81%

50+

CHF 4.30

68.38%

75+

CHF 4.20

69.12%

113+

CHF 4.10

69.85%

170+

CHF 4.00

70.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SNAPLOK 58
Typ
5888
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 51 bis 152 mm
Bandbreite
14 mm