Schlauchschelle SNAPLOK Typ 5872 51-127mm

  • ERIKS:14885686
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 410
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

312 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.70

-

10+

CHF 6.20

51.18%

20+

CHF 4.45

64.96%

50+

CHF 4.00

68.50%

75+

CHF 3.90

69.29%

113+

CHF 3.85

69.69%

170+

CHF 3.80

70.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SNAPLOK 58
Typ
5872
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 51 bis 127 mm
Bandbreite
14 mm