Schlauchschelle SNAPLOK Typ 5856 26-101mm

  • ERIKS:14885685
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 410
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.97inkl. MwSt

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.00

-

10+

CHF 5.80

51.67%

20+

CHF 4.00

66.67%

50+

CHF 3.75

68.75%

75+

CHF 3.70

69.17%

113+

CHF 3.65

69.58%

170+

CHF 3.60

70.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SNAPLOK 58
Typ
5876
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 26 bis 101 mm
Bandbreite
14 mm