Schlauchschelle SNAPLOK Typ 58332 60-540mm

  • ERIKS:14889784
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 410
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

780 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.70

-

10+

CHF 13.00

51.31%

20+

CHF 9.00

66.29%

50+

CHF 8.45

68.35%

75+

CHF 8.30

68.91%

113+

CHF 8.15

69.48%

170+

CHF 8.00

70.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SNAPLOK 58
Typ
58332
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 60 bis 540 mm
Bandbreite
14 mm