Schlauchschelle SNAPLOK Typ 58224 60-368mm

  • ERIKS:14889782
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 410
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.70

-

10+

CHF 10.10

51.21%

20+

CHF 7.15

65.46%

50+

CHF 6.60

68.12%

75+

CHF 6.45

68.84%

113+

CHF 6.35

69.32%

170+

CHF 6.25

69.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SNAPLOK 58
Typ
58224
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 60 bis 368 mm
Bandbreite
14 mm