Schlauchschelle SNAPLOK Typ 58188 51-311mm

  • ERIKS:14885691
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 410
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.60

-

10+

CHF 9.60

51.02%

20+

CHF 6.65

66.07%

50+

CHF 6.20

68.37%

75+

CHF 6.10

68.88%

113+

CHF 6.00

69.39%

170+

CHF 5.90

69.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SNAPLOK 58
Typ
58188
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 51 bis 311 mm
Bandbreite
14 mm