Schlauchschelle SNAPLOK Typ 58152 51-254mm

  • ERIKS:14885690
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 410
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

320 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.80

-

10+

CHF 8.20

51.19%

20+

CHF 5.75

65.77%

50+

CHF 5.30

68.45%

75+

CHF 5.15

69.35%

113+

CHF 5.05

69.94%

170+

CHF 4.95

70.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SNAPLOK 58
Typ
58152
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 51 bis 254 mm
Bandbreite
14 mm