Schlauchschelle SNAPLOK Typ 58128 45-216mm

  • ERIKS:14885689
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 410
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

159 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.00

-

10+

CHF 7.80

51.25%

20+

CHF 5.45

65.94%

50+

CHF 5.05

68.44%

75+

CHF 4.95

69.06%

113+

CHF 4.85

69.69%

170+

CHF 4.75

70.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SNAPLOK 58
Typ
58128
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 45 bis 216 mm
Bandbreite
14 mm