Schlauchschelle SNAPLOK Typ 58104 45-178mm

  • ERIKS:14885688
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 410
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

464 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.70

-

10+

CHF 7.25

50.68%

20+

CHF 5.10

65.31%

50+

CHF 4.70

68.03%

75+

CHF 4.60

68.71%

113+

CHF 4.50

69.39%

170+

CHF 4.40

70.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SNAPLOK 58
Typ
58104
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 45 bis 178 mm
Bandbreite
14 mm