Eriks

Schlauchschelle QUICKLOCK 70-90/9 mm

  • ERIKS:14895886
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz/Kreuzschlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.10

-

100+

CHF 1.80

64.71%

500+

CHF 1.60

68.63%

1000+

CHF 1.50

70.59%

1500+

CHF 1.45

71.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
QUICKLOCK
Typ
Quicklock
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 70 bis 90 mm
Bandbreite
9 mm