Eriks

Schlauchschelle QUICKLOCK 60-660/9 mm

  • ERIKS:14884321
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz/Kreuzschlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

343 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.80

-

100+

CHF 6.00

66.29%

500+

CHF 5.05

71.63%

1000+

CHF 4.80

73.03%

1500+

CHF 4.70

73.60%

2250+

CHF 4.60

74.16%

3375+

CHF 4.50

74.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
QUICKLOCK
Typ
Quicklock
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 60 bis 660 mm
Bandbreite
9 mm