Eriks

Schlauchschelle QUICKLOCK 60-525/9 mm

  • ERIKS:14884318
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz/Kreuzschlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.00

-

100+

CHF 5.05

66.33%

500+

CHF 4.25

71.67%

1000+

CHF 4.00

73.33%

1500+

CHF 3.90

74.00%

2250+

CHF 3.85

74.33%

3375+

CHF 3.80

74.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
QUICKLOCK
Typ
Quicklock
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 60 bis 525 mm
Bandbreite
9 mm