Eriks

Schlauchschelle QUICKLOCK 60-425/9 mm

  • ERIKS:14884316
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz/Kreuzschlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.60

-

100+

CHF 3.85

66.81%

500+

CHF 3.35

71.12%

1000+

CHF 3.10

73.28%

1500+

CHF 3.05

73.71%

2250+

CHF 3.00

74.14%

3375+

CHF 2.95

74.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
QUICKLOCK
Typ
Quicklock
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 60 bis 425 mm
Bandbreite
9 mm