Eriks

Schlauchschelle QUICKLOCK 60-325/9 mm

  • ERIKS:14884315
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz/Kreuzschlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.25

-

100+

CHF 3.10

66.49%

500+

CHF 2.70

70.81%

1000+

CHF 2.55

72.43%

1500+

CHF 2.50

72.97%

2250+

CHF 2.45

73.51%

3375+

CHF 2.40

74.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
QUICKLOCK
Typ
Quicklock
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 60 bis 325 mm
Bandbreite
9 mm