Eriks

Schlauchschelle QUICKLOCK 60-215/9 mm

  • ERIKS:14884314
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz/Kreuzschlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

292 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.20

-

100+

CHF 2.45

65.97%

500+

CHF 2.10

70.83%

1000+

CHF 2.05

71.53%

1500+

CHF 2.00

72.22%

2250+

CHF 1.95

72.92%

3375+

CHF 1.90

73.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
QUICKLOCK
Typ
Quicklock
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 60 bis 215 mm
Bandbreite
9 mm