Eriks

Schlauchschelle QUICKLOCK 60-170/9 mm

  • ERIKS:14888455
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz/Kreuzschlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

831 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.60

-

100+

CHF 1.95

65.18%

500+

CHF 1.65

70.54%

1000+

CHF 1.60

71.43%

1500+

CHF 1.55

72.32%

2250+

CHF 1.50

73.21%

3375+

CHF 1.45

74.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
QUICKLOCK
Typ
Quicklock
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 60 bis 170 mm
Bandbreite
9 mm