Schlauchschelle MICRO-GEAR Typ 62M20 19-45mm

  • ERIKS:14889751
Image 1
Mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 302
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.13inkl. MwSt

1490 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.45

-

10+

CHF 4.15

50.89%

50+

CHF 2.90

65.68%

100+

CHF 2.80

66.86%

200+

CHF 2.50

70.41%

300+

CHF 2.45

71.01%

450+

CHF 2.40

71.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MICRO-GEAR 62 M
Typ
62M20
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 19 bis 45 mm
Bandbreite
8 mm