Schlauchschelle MICRO-GEAR Typ 62M16 13-38mm

  • ERIKS:14889750
Image 1
Mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 302
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

181 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.80

-

10+

CHF 3.80

51.28%

50+

CHF 2.75

64.74%

100+

CHF 2.60

66.67%

200+

CHF 2.40

69.23%

300+

CHF 2.35

69.87%

450+

CHF 2.30

70.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MICRO-GEAR 62 M
Typ
62M16
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 13 bis 38 mm
Bandbreite
8 mm