Schlauchschelle MICRO-GEAR Typ 62M12 13-32mm

  • ERIKS:14889749
Image 1
Mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 302
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

227 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.65

-

10+

CHF 3.75

50.98%

50+

CHF 2.70

64.71%

100+

CHF 2.60

66.01%

200+

CHF 2.25

70.59%

300+

CHF 2.20

71.24%

450+

CHF 2.15

71.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MICRO-GEAR 62 M
Typ
62M12
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 13 bis 32 mm
Bandbreite
8 mm