Schlauchschelle MICRO-GEAR Typ 62606 8-22mm

  • ERIKS:14882688
Image 1
Mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 302
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.40

-

10+

CHF 3.65

50.68%

50+

CHF 2.60

64.86%

100+

CHF 2.45

66.89%

200+

CHF 2.20

70.27%

300+

CHF 2.15

70.95%

450+

CHF 2.10

71.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MICRO-GEAR 62 M
Typ
62606
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 8 bis 22 mm
Bandbreite
8 mm