Schlauchschelle MICRO-GEAR Typ 62602 6-16mm

  • ERIKS:14882687
Image 1
Mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl AISI 302
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.89inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.30

-

10+

CHF 3.55

51.37%

50+

CHF 2.50

65.75%

100+

CHF 2.45

66.44%

200+

CHF 2.15

70.55%

300+

CHF 2.10

71.23%

450+

CHF 2.05

71.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MICRO-GEAR 62 M
Typ
62604
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 8 bis 16 mm
Bandbreite
8 mm