Schlauchschelle MICRO-GEAR Serie 62 P 8-22mm

  • ERIKS:14882681
Image 1
Mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraub Sechskant mit Schlitz Kohlenstoffstahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.84inkl. MwSt

10067 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.40

-

10+

CHF 2.70

50.00%

50+

CHF 1.95

63.89%

100+

CHF 1.85

65.74%

200+

CHF 1.65

69.44%

300+

CHF 1.60

70.37%

450+

CHF 1.55

71.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MICRO-GEAR 62 P
Typ
6203
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 8 bis 22 mm
Bandbreite
8 mm