Schlauchschelle MICRO-GEAR Serie 62 P 8-16mm

  • ERIKS:14882680
Image 1
Mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraub Sechskant mit Schlitz Kohlenstoffstahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

804 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.75

-

10+

CHF 2.25

52.63%

50+

CHF 1.65

65.26%

100+

CHF 1.60

66.32%

200+

CHF 1.50

68.42%

300+

CHF 1.45

69.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MICRO-GEAR 62 P
Typ
6202
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 8 bis 16 mm
Bandbreite
8 mm