Schlauchschelle MICRO-GEAR Serie 62 P 19-45mm

  • ERIKS:14882685
Image 1
Mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraub Sechskant mit Schlitz Kohlenstoffstahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

439 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.05

-

10+

CHF 2.90

52.07%

50+

CHF 2.10

65.29%

100+

CHF 2.05

66.12%

200+

CHF 1.85

69.42%

300+

CHF 1.80

70.25%

450+

CHF 1.75

71.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MICRO-GEAR 62 P
Typ
62P20
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 19 bis 45 mm
Bandbreite
8 mm