Schlauchschelle MICRO-GEAR Serie 62 P 13-38mm

  • ERIKS:14882684
Image 1
Mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraub Sechskant mit Schlitz Kohlenstoffstahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

677 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.75

-

10+

CHF 2.80

51.30%

50+

CHF 2.05

64.35%

100+

CHF 2.00

65.22%

200+

CHF 1.80

68.70%

300+

CHF 1.75

69.57%

450+

CHF 1.70

70.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MICRO-GEAR 62 P
Typ
62P16
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 13 bis 38 mm
Bandbreite
8 mm