Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5456 54-100mm

  • ERIKS:14882378
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.60

-

10+

CHF 4.25

50.58%

50+

CHF 2.90

66.28%

100+

CHF 2.85

66.86%

200+

CHF 2.60

69.77%

300+

CHF 2.55

70.35%

450+

CHF 2.50

70.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5456
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 54 bis 100 mm
Bandbreite
14 mm