Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5452 48- 95mm

  • ERIKS:14882377
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.13inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.45

-

10+

CHF 4.15

50.89%

50+

CHF 2.90

65.68%

100+

CHF 2.80

66.86%

200+

CHF 2.50

70.41%

300+

CHF 2.45

71.01%

450+

CHF 2.40

71.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5452
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 48 bis 95 mm
Bandbreite
14 mm