Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5448 38-89mm

  • ERIKS:14882376
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

228 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.80

-

10+

CHF 3.80

51.28%

50+

CHF 2.75

64.74%

100+

CHF 2.60

66.67%

200+

CHF 2.40

69.23%

300+

CHF 2.35

69.87%

450+

CHF 2.30

70.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5448
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 38 bis 89 mm
Bandbreite
14 mm