Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5444 34-82mm

  • ERIKS:14882375
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

266 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.90

-

10+

CHF 3.80

51.90%

50+

CHF 2.75

65.19%

100+

CHF 2.60

67.09%

200+

CHF 2.40

69.62%

300+

CHF 2.35

70.25%

450+

CHF 2.30

70.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5444
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 34 bis 82 mm
Bandbreite
14 mm