Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5440 29-76mm

  • ERIKS:14882374
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.70

-

10+

CHF 3.75

51.30%

50+

CHF 2.70

64.94%

100+

CHF 2.60

66.23%

200+

CHF 2.25

70.78%

300+

CHF 2.20

71.43%

450+

CHF 2.15

72.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5440
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 29 bis 76 mm
Bandbreite
14 mm