Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5436 23-70mm

  • ERIKS:14882373
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.89inkl. MwSt

538 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.30

-

10+

CHF 3.55

51.37%

50+

CHF 2.50

65.75%

100+

CHF 2.45

66.44%

200+

CHF 2.15

70.55%

300+

CHF 2.10

71.23%

450+

CHF 2.05

71.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5436
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 23 bis 70 mm
Bandbreite
14 mm