Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5432 38-63mm

  • ERIKS:14882372
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

306 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.85

-

10+

CHF 3.35

51.09%

50+

CHF 2.40

64.96%

100+

CHF 2.20

67.88%

200+

CHF 2.05

70.07%

300+

CHF 2.00

70.80%

450+

CHF 1.95

71.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5432
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 38 bis 63 mm
Bandbreite
14 mm