Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5428 32-57mm

  • ERIKS:14882371
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.86inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.35

-

10+

CHF 3.15

50.39%

50+

CHF 2.20

65.35%

100+

CHF 2.15

66.14%

200+

CHF 2.00

68.50%

300+

CHF 1.95

69.29%

450+

CHF 1.90

70.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5428
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 37 bis 57 mm
Bandbreite
14 mm