Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5424 25-51mm

  • ERIKS:14882370
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

276 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.15

-

10+

CHF 2.95

52.03%

50+

CHF 2.15

65.04%

100+

CHF 2.05

66.67%

200+

CHF 1.95

68.29%

300+

CHF 1.90

69.11%

450+

CHF 1.85

69.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5424
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 25 bis 51 mm
Bandbreite
14 mm