Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5420 19-44mm

  • ERIKS:14882369
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

475 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.05

-

10+

CHF 2.90

52.07%

50+

CHF 2.10

65.29%

100+

CHF 2.05

66.12%

200+

CHF 1.85

69.42%

300+

CHF 1.80

70.25%

450+

CHF 1.75

71.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5420
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 19 bis 44 mm
Bandbreite
14 mm