Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5416 18-38mm

  • ERIKS:14882368
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.75

-

10+

CHF 2.80

51.30%

50+

CHF 2.05

64.35%

100+

CHF 2.00

65.22%

200+

CHF 1.80

68.70%

300+

CHF 1.75

69.57%

450+

CHF 1.70

70.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5416
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 18 bis 38 mm
Bandbreite
14 mm