Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5408 11-25mm

  • ERIKS:14882365
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.55

-

10+

CHF 2.75

50.45%

50+

CHF 2.00

63.96%

100+

CHF 1.95

64.86%

200+

CHF 1.65

70.27%

300+

CHF 1.60

71.17%

450+

CHF 1.55

72.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5408
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 11 bis 25 mm
Bandbreite
14 mm