Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5096 121-165mm

  • ERIKS:14886111
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.10

-

10+

CHF 6.35

51.53%

50+

CHF 4.55

65.27%

100+

CHF 4.30

67.18%

200+

CHF 3.80

70.99%

300+

CHF 3.75

71.37%

450+

CHF 3.70

71.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5096
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 121 bis 165 mm
Bandbreite
14 mm