Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5088 108-150mm

  • ERIKS:14886110
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.60

-

10+

CHF 6.15

51.19%

50+

CHF 4.30

65.87%

100+

CHF 4.15

67.06%

200+

CHF 3.70

70.63%

300+

CHF 3.65

71.03%

450+

CHF 3.60

71.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5088
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 108 bis 150 mm
Bandbreite
14 mm