Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5080 92-140

  • ERIKS:14886109
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.60

-

10+

CHF 5.70

50.86%

50+

CHF 3.90

66.38%

100+

CHF 3.75

67.67%

200+

CHF 3.45

70.26%

300+

CHF 3.40

70.69%

450+

CHF 3.35

71.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5080
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 92 bis 140 mm
Bandbreite
14 mm