Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5072 76-127mm

  • ERIKS:14886108
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.30

-

10+

CHF 5.10

50.49%

50+

CHF 3.55

65.53%

100+

CHF 3.45

66.50%

200+

CHF 3.05

70.39%

300+

CHF 3.00

70.87%

450+

CHF 2.95

71.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5072
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 76 bis 127 mm
Bandbreite
14 mm