Schlauchschelle HY-GEAR Typ 5064 67-114mm

  • ERIKS:14886107
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

464 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.35

-

10+

CHF 4.60

50.80%

50+

CHF 3.25

65.24%

100+

CHF 3.05

67.38%

200+

CHF 2.80

70.05%

300+

CHF 2.75

70.59%

450+

CHF 2.70

71.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
5064
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 67 bis 114 mm
Bandbreite
14 mm