Schlauchschelle HY-GEAR Typ 50104 127-178mm

  • ERIKS:14886112
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.40

-

10+

CHF 7.45

51.62%

50+

CHF 5.30

65.58%

100+

CHF 5.05

67.21%

200+

CHF 4.55

70.45%

300+

CHF 4.45

71.10%

450+

CHF 4.35

71.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 54
Typ
50104
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 127 bis 178 mm
Bandbreite
14 mm