Eriks

Schlauchklemme mit Sicherungsklauen 63-70mm

  • ERIKS:14889294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.89inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 81.30

-

10+

CHF 71.80

11.69%

20+

CHF 59.60

26.69%

30+

CHF 51.50

36.65%

45+

CHF 50.50

37.88%

68+

CHF 49.40

39.24%

102+

CHF 48.50

40.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Grauguss
Klemmbereich
von 63 bis 70 mm
Bandbreite
20 mm