Eriks

Schlauchklemme mit Sicherungsklauen 42-45mm

  • ERIKS:14886522
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.30

-

10+

CHF 12.70

11.19%

20+

CHF 11.20

21.68%

30+

CHF 9.60

32.87%

45+

CHF 9.35

34.62%

68+

CHF 9.20

35.66%

102+

CHF 9.00

37.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Grauguss
Klemmbereich
von 42 bis 45 mm
Bandbreite
20 mm